Erőmérő FH 2UK

Cikkszám: FH 2UK
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FH 2UK
EAN / GTIN 4045761225442
Gyártó száma FH 2UK

Leírás

Leírás:

  • Univerzális digitális erőmérő szakító- és nyomóerő mérésekhez külső mérőcellával
  • Minden SAUTER tesztállványra felszerelhető
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Standard tartozékok: a képen látható módon, hosszabbító rúd: 90 mm
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Választható egységek: N, kN, kgf, lbf, lbf
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték állítható, húzó és nyomó irányban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Automatikus kikapcsolás
  • Mini statisztikai csomag: Legfeljebb 10 tárolt mérési érték átlagolása, valamint min, max, n

Jellemző:

  • Nagy felbontás: akár 10 000 pont (teljes tartomány)
  • Belső mérési frekvencia:
  • Túlterhelés elleni védelem: [Max]
  • Teljes méretek W×D×H
  • Szál: M6
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő legfeljebb 12 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 4 óra
  • Nettó súly kb. 0,65 kg