Digitális erőmérők FH 200 EXT.

Cikkszám: FH 200 EXT
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FH 200 EXT
EAN / GTIN 4045761140547
Gyártó száma FH 200 EXT

Leírás

Leírás:

  • Erőmérő külső, nagy felbontású mérőcellával kis terhelésekhez
  • Ideális nagyon finom erők vagy terhelések mérésére gépekben és rendszerekben
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Push & pull funkció a húzó- és nyomóerők rögzítéséhez
  • Mini statisztikai csomag: Legfeljebb 10 tárolt mérési érték átlagolása, valamint min, max, n
  • Határérték funkció: felső/alsó határérték bevitele. A mérési folyamatot optikai és hangjelzés támogatja
  • Belső akkumulátor FH 200 EXT, töltő mellékelve
  • Minden kijelzőegységhez csak egy mérőcella csatlakoztatható
  • Alkalmas minden SAUTER tesztállványhoz (megrendeléskor kérjük, adja meg a tesztállványt)

Jellemző:

  • Belső mérési frekvencia: 2000 Hz
  • Átviteli sebesség a számítógépre kb. 25 mért érték másodpercenként
  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 150%-a
  • Teljes méretek Sz×M×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Szál: M6
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő legfeljebb 12 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 4 óra
  • Nettó súly kb. 0,65 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz