Digitális erőmérők SAUTER FH 20.

Cikkszám: FH 20
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FH 20
EAN / GTIN 4045761140516
Gyártó száma FH 20
L-szám L40250 2135

Leírás

Leírás:

  • Univerzális digitális erőmérő szakító- és nyomóerő mérésekhez külső mérőcellával
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Standard tartozékok: a képen látható módon, hosszabbító rúd: 90 mm
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Választható egységek: N, kN, kgf, lbf, lbf
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték állítható, húzó és nyomó irányban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Automatikus kikapcsolás
  • Belső adatmemória legfeljebb 10 mért értékhez

Jellemző:

  • Belső mérési frekvencia: 2000 Hz
  • Átviteli sebesség a számítógépre kb. 25 mért érték másodpercenként
  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 150%-a
  • Teljes méretek Sz×M×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Szál: M6
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő legfeljebb 12 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 4 óra
  • Nettó súly kb. 0,65 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz