Asztali mérleg; Max 1,5 kg, d = 0,5 g

Cikkszám: FFN 1K-4NM
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FFN 1K-4NM
EAN / GTIN 4045761150799
Gyártó száma FFN 1K-4NM

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acélból készült, IP65 védettségi osztályú, teljes értékű mérleg, szintén hitelesítő tanúsítvánnyal [M]
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Alkalmas durva ipari felhasználásra
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • Nagyfokú mobilitás: Az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszerlaboratórium stb.)
  • Rozsdamentes acél ház és mérőlemez, ezért rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Süllyesztett fogantyúk az alján a mérleg könnyű szállításához

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, szélesség×mélység 233×193 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H 243×300×127 mm
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő akár 50 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra
  • Nettó súly kb. 4,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz