FES 17K-4 precíziós mérleg, mérési tartomány 17000 g, leolvashatóság 0,1 g

Cikkszám: FES 17K-4
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FES 17K-4
EAN / GTIN 4045761311350
Gyártó száma FES 17K-4

Leírás

Leírás:

IP65 védettségű, higiénikus és könnyen tisztítható rozsdamentes acélból készült kiértékelő egység
Fém ház: robusztus és stabil
A gyógyszeripar követelményeinek megfelelően a mérleg felhasználói adminisztrációs rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó egyértelmű azonosítását és védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.
Intuitív kezelési filozófia a kijelzőn megjelenő információs soron keresztül
A szabadon hozzárendelhető funkciógombok lehetővé teszik a mérleg egyéni beállítását
Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
Védő munkahuzat a szállítás része

Jellemző:

Nagyméretű, háttérvilágítású LCD-kijelző, 16,5 mm-es számjegymagassággal
Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 350×400 mm
A kiértékelő egység méretei W×D×H 290×180×80 mm
Teljes méretek Sz×T×H 350×520×170 mm
Nettó tömeg kb. 18 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C