FEJ 62K-4DM precíziós mérleg, mérési tartomány 6200 g; 62000 g, leolvashatóság 0,1 g; 1 g

Cikkszám: FEJ 62K-4DM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FEJ 62K-4DM
EAN / GTIN 4045761311329
Gyártó száma FEJ 62K-4DM

Leírás

Leírás:

IP65 védettségű, higiénikus és könnyen tisztítható rozsdamentes acél kijelző
Fém ház: robusztus és stabil
A gyógyszeripar követelményeinek megfelelően a mérleg felhasználói adminisztrációs rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó egyértelmű azonosítását és védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.
Intuitív kezelési filozófia a kijelzőn megjelenő információs soron keresztül
A szabadon hozzárendelhető funkcióbillentyűk lehetővé teszik a mérleg egyéni beállítását
Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
Védőburkolat a szállítás része

Jellemző:

Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegymagassággal
Méretek mérőfelület W×D 350×400 mm, rozsdamentes acél
A kiértékelő egység méretei B×T×H 290×180×80 mm
Teljes méretek B×T×H 350×520×170 mm
Nettó tömeg kb. 19 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz