Leírás:
Egyedülálló kényelem és védelem Kiemelkedő hajlékonyság és tartósság a speciálisan kifejlesztett PU-keverékben lévő légbuborékoknak köszönhetően. ,Télen meleg lesz a lába, nyáron pedig hűvös. A speciálisan kontúrozott burkolat jobb védelmet biztosít a nagy kopásveszélyű területeken. ,Az elrugaszkodó húzófül biztosítja a könnyű levételt Többek között acél lábfejjel, acél középtalppal, antisztatikus elemekkel és SRC csúszásgátló tulajdonságokkal. Kivehető talpbetét, amely 30°C-on mosható. CI hidegszigetelő tulajdonságok, amelyek megfelelnek a -17°C-os hőmérsékletnek. ,
Jellemző:
- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Teljesen vízálló
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- Hideg elleni szigetelés
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Üzemanyag- és olajálló talp
Szabvány:
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)
Alapanyag:
Felső: Mono PU
Felső információ: Egysűrűségű PU
Külső talp: Mono PU
Talp információ: Egysűrűségű PU