Leírás:
Az FD84 élelmiszeripari Wellington csizma antibakteriális bélést kínál, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, szerves oldószereknek és számos vegyi anyagnak, így ideális az élelmiszeriparban való használatra. A magasított kontúr segíti a jobb kopásállóságot, míg a robusztus szerkezet biztosítja, hogy szélsőséges időjárási körülmények között sem törik vagy repedezik.
Jellemző:
- Excellent cold insulation properties down to -17°C
- Fully waterproof
- Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
- Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
- Protective steel toecap
- Fuel and oil resistant outsole
- SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
- 100% Waterproof to keep feet dry
- Cold insulation
- Anti-static footwear
- Energy absorbing seat region
- CE certified
- UKCA marked
Alapanyag:
Felső: Mono PU
Felső információ: Egysűrűségű PU
Külső talp: Mono PU
Talp információ: Egysűrűségű PU