Steelite Protector Plus bakancs S3 HRO Black 38 R

Cikkszám: FD03BKR38
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
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
Gyártó jelölése FD03
EU cipőméret 38
Festék fekete

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FD03BKR38
EAN / GTIN 5036108365326
Gyártó száma FD03BKR38

Leírás

Leírás:

A megbízható és biztonságos FD03 Steelite Protector Plus bakancs 300 fokos hőálló, robusztus talppal rendelkezik, amely ideális a kihívást jelentő terepeken. A párnázott panelezés segíti a kényelmet és biztosítja a biztonságos illeszkedést a bokánál.

Jellemző:

  • Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
  • Hőálló külső talp 300ºC
  • Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
  • Védő acél lábfej
  • Talpátszúrás elleni acél talplemez
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Energiaelnyelő sarok
  • Antisztatikus lábbeli
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Teljes értékű bőr a hosszan tartó védelemért

Szabvány:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Alapanyag:

Felső: Vízálló bőr
Külső talp: Nitril

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz