Leírás:
Ez a stílus ideális választás az olaj- és gázipar számára. Az olaj- és üzemanyagálló külső talp kiváló csúszásállóságot biztosít. A prémium bőr felsőrész hideg körülmények között melegen tartja a lábat, meleg éghajlaton pedig lehetővé teszi a láb lélegzését és kényelmét. Ez a speciálisan tervezett és kialakított, cipzárral záródó csizma biztonságban tartja Önt, amikor szükség van rá.
Jellemző:
- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Magas szintű bokatámasz
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
- Hőálló külső talp 300ºC
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Hideg elleni szigetelés akár -17°C-ig
- Energiaelnyelő sarok
- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Kétrétegű talpszerkezet
- Hideg elleni szigetelés
- Antisztatikus lábbeli
- Szélesített fazon
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Teljes értékű bőr a hosszan tartó védelemért
Szabvány:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Alapanyag:
Felső: Buffalo Crazy Horse bőr
Külső talp: PU/Gumi