Leírás:
A kényelmet, a bokatámaszt, a páratlan csúszásgátló tulajdonságokat és a legkiválóbb anyagokat és alkatrészeket ötvöző Compositelite Traction Safety Boot a lábbeliépítés revelációja. Könnyű, cipzárral záródó konstrukció, S3 vízálló bőr, valamint vízálló és légáteresztő membrán, amely a legmostohább körülmények között is szárazon tartja a lábat. A speciálisan kialakított PU/gumi talp kiváló csúszásállóságot és stabilitást biztosít a legnehezebb körülmények között is.
Jellemző:
- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Magas szintű bokatámasz
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
- Hőálló külső talp 300ºC
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Kétrétegű talpszerkezet
- Hideg elleni szigetelés
- Szélesített fazon
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Teljes értékű bőr a hosszan tartó védelemért
Szabvány:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Alapanyag:
Felső: Buffalo Crazy Horse bőr
Külső talp: PU/Gumi