Padmérleg Max 30 kg; d=0,0002 kg

Cikkszám: FCB 30K-4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FCB 30K-4
EAN / GTIN 4045761243484
Gyártó száma FCB 30K-4
L-szám L40250 3466

Leírás

Leírás:

KERN FCB 30K-4 mérleg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz