Portwest Compositelite Avich bakancs S3 Black 41 R

Cikkszám: FC58BKR41
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
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
Gyártó jelölése FC58
EU cipőméret 41
Festék fekete
Termék fajtája Sicherheitsstiefel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FC58BKR41
EAN / GTIN 5036108327553
Gyártó száma FC58BKR41

Leírás

Leírás:

Innovatív stílusú, trendvezérelt kialakítás, amely maximális védelmet nyújt. Könnyű, rugalmas és rendkívül légáteresztő, ami további kényelmet biztosít. TPU bokaváz extra párnázással a maximális bokatámaszért. 100%-ban fémmentes, üvegszálas orrmerevítővel és kompozit talpátszúrás elleni védelemmel, további előnye a vízállóság S3 védelem. A kontrasztos dizájnvonalak biztosítják a láthatóságot egész nap.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Fényvisszaverő panel, hogy segítse a láthatóságot rosszul megvilágított körülmények között is
  • Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
  • Üvegszálas kapli
  • Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Kétrétegű talpszerkezet
  • 100% fémmente

Szabvány:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Alapanyag:

Felső: Bőr
Külső talp: PU/PU

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz