Portwest Compositelite All Weather védőbakancs S3 WR Black 44 R

Cikkszám: FC57BKR44
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
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
Gyártó jelölése FC57
EU cipőméret 44
Festék fekete
Termék fajtája Sicherheitsstiefel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FC57BKR44
EAN / GTIN 5036108251025
Gyártó száma FC57BKR44

Leírás

Leírás:

Ez a kiváló, nem fémből készült csizma vízálló és légáteresztő bélésével még nedves körülmények között is kiváló, könnyű védelmet nyújt a lábának. Dupla sűrűségű PU/TPU strapabíró talp, ütéscsillapító felülettel, antisztatikus és csúszásgátló tulajdonságokkal. A védőbetét meghosszabbítja a bakancs élettartamát.

Jellemző:

  • Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
  • Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
  • Strapabíró orrborítás
  • A textilfelületek segítik a szellőzést és a levegő áramlását.
  • Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
  • Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
  • Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
  • Teljes értékű bőr
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Kétrétegű talpszerkezet
  • Szélesített fazon
  • 100% fémmente
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Alapanyag:

Felső: Marhabőr
Külső talp: PU/TPU

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz