Portwest Compositelite Montana Hiker bakancs S3 Brown 46 R

Cikkszám: FC16BRR46
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
Cikkszám FC16BRR46
EAN / GTIN 5036108316298
Gyártó száma FC16BRR46

Leírás

Leírás:

Bemutatunk egy 100%-ban nem fémből készült biztonsági felszerelési bakancsot, amely további védőfunkciókkal rendelkezik, mint például üvegszálas talpbetét, talpátszúrás elleni kompozit középtalp és 300 Celsius fokos kontakt hőnek ellenálló talp. Könnyű és ideális meleg körülmények között.,

Jellemző:

  • Prémium bőr felsőrész
  • Bélés nélkül
  • Két rétegű talp
  • Oldalsó kihúzható fülek
  • Üvegszálas kapli
  • Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Hőálló külső talp 300ºC
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Kétrétegű talpszerkezet
  • 100% fémmente
  • Teljes értékű bőr a hosszan tartó védelemért

Szabvány:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Alapanyag:

Felső: Buffalo Grain Oil bőr
Külső talp: PU/Gumi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz