Portwest Compositelite ESD lélegző védőklumpa, SB AE White 36 R

Cikkszám: FC03WHR36
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
Gyártó jelölése FC03
EU cipőméret 36
Termék fajtája Clog

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FC03WHR36
EAN / GTIN 5036108200245
Gyártó száma FC03WHR36

Leírás

Leírás:

Könnyű biztonsági klumpa perforált felsőrésszel a további légáteresztő képesség érdekében. 100% fémmentes, műanyag szegecses rögzítővel. Alkalmas ESD környezetben történő használatra Megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak.

Jellemző:

  • Slip-on sziluett
  • Állítható rugalmas sarokpánt
  • Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
  • Törölje le a felső részt
  • Öntisztító külső talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést
  • Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Kétrétegű talpszerkezet
  • 100% fémmente
  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra

Szabvány:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Alapanyag:

Felső: Vízálló mikrószál
Külső talp: PU/PU

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz