Erőmérők SAUTER FC 1K, Max N 1 kN, Leolvasás 1 N

Cikkszám: FC 1K
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FC 1K
EAN / GTIN 4045761160880
Gyártó száma FC 1K
L-szám L40250 1678

Leírás

Leírás:

  • Kompakt erőmérő
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Fém ház a strapabíró környezetben való állandó használathoz
  • Kapacitáskijelző: Egy emelkedő világító sáv jelzi a még rendelkezésre álló mérési tartományt
  • Biztonság: Ha a terhelés meghaladja a mérési tartomány 110 %-át, a készülék egyértelmű hang- és fényjelzést ad
  • USB és interfész kábel alapfelszereltségként
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként, csak nyomtatóhoz való csatlakoztatáshoz
  • Választható: AUTO-OFF funkció vagy folyamatos működés
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Minden SAUTER próbapadra felszerelhető 10 kN-ig

Jellemző:

  • Mérési pontosság: 0,3% a [Max.]
  • Átviteli sebesség a számítógépre akár 200 leolvasás másodpercenként
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 150%-a
  • Teljes méretek B×T×H 145×73×34 mm
  • Szál: M6
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő legfeljebb 20 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 4 óra
  • Nettó súly kb. 0,95 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz