3000 Over-Trousers tűzoltó nadrág Navy L R

Cikkszám: FB31NARL
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
Cikkszám FB31NARL
EAN / GTIN 5036108207893
Gyártó száma FB31NARL

Leírás

Leírás:

Nomex® / Lenzing® alapanyagból készülő tűzoltó védőnadrág, mely kiváló mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes kantárokkal és gumírozott derékkal készül. Jellemzői közé tartozik a mélyen kivágott ágyékvarrás, a nem levehető vállpánt, az oldalsó elasztikus és elülső slicc.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében
  • Ergonomikus gyorskioldó csat
  • Elvezető szegély
  • CE minősítés
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Készlet része
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 469 (Level 2)

Alapanyag:

Shell szövet: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz
Héj összetétele: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz
Héj súlya gm: 260
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz