Leírás:
Tűzoltó kabát modell nagy teljesítményű Nomex® / Lenzing® anyagból. Gyorskioldó zippzárral, patentos tárolózsebekkel, hüvelykujjhurokkal ellátott kötött mandzsettával készül.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Alsó tépőzáras zsebek
- Univerzális rádiótartó zseb
- Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
- Komfort nyakrész
- Elvezető szegély
- Kötött mandzsetta, ujjnyílással
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- CE minősítés
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Készlet része
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz
Héj összetétele: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz
Héj súlya gm: 260
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;