3000 Over-Coat tűzoltó kabát Navy L R

Cikkszám: FB30NARL
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
Cikkszám FB30NARL
EAN / GTIN 5036108207848
Gyártó száma FB30NARL

Leírás

Leírás:

Tűzoltó kabát modell nagy teljesítményű Nomex® / Lenzing® anyagból. Gyorskioldó zippzárral, patentos tárolózsebekkel, hüvelykujjhurokkal ellátott kötött mandzsettával készül.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Alsó tépőzáras zsebek
  • Univerzális rádiótartó zseb
  • Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
  • Komfort nyakrész
  • Elvezető szegély
  • Kötött mandzsetta, ujjnyílással
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Készlet része
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 469 (Level 2)

Alapanyag:

Shell szövet: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz
Héj összetétele: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz
Héj súlya gm: 260
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz