FA 300 mechanikus erőmérő.

Cikkszám: FA 300
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
    Termék fajtája Rugós erőmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám FA 300
    EAN / GTIN 4045761139947
    Gyártó száma FA 300
    L-szám L40250 2113

    Leírás

    Leírás:

    • Mechanikus erőmérő a húzó- és nyomóerő mérésére csúcsérték-tartási funkcióval
    • Forgatható leolvasóegység a készülék könnyű nullpontbeállításához
    • Csúcs tartás funkció a húzás mutatóval
    • Minden kézi tesztállványra felszerelhető
    • A kijelző nullára állítása egy gombnyomással
    • Robusztus hordtáskában szállítva

    Jellemző:

    • Mérési pontosság: a [Max] 1%-a
    • Teljes méretek Sz×D×H 232×60×51 mm
    • Szál: M6
    • Nettó súly kb. 0,55 kg

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz