Mechanikus erőmérő FA 20.

Cikkszám: FA 20
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
Termék fajtája Rugós erőmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FA 20
EAN / GTIN 4045761139916
Gyártó száma FA 20
L-szám L41080 2

Leírás

Leírás:

  • Mechanikus erőmérő a húzó- és nyomóerő mérésére csúcsérték-tartási funkcióval
  • Forgatható leolvasóegység a készülék könnyű nullpontbeállításához
  • Csúcs tartás funkció a húzás mutatóval
  • Minden kézi tesztállványra felszerelhető
  • A kijelző nullára állítása egy gombnyomással
  • Robusztus hordtáskában szállítva

Jellemző:

  • Mérési pontosság: a [Max] 1%-a
  • Teljes méretek Sz×D×H 232×60×51 mm
  • Szál: M6
  • Nettó súly kb. 0,55 kg