Iona overál Navy XXXL R

Cikkszám: F813NARXXXL
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
Cikkszám F813NARXXXL
EAN / GTIN 5036108170494
Gyártó száma F813NARXXXL

Leírás

Leírás:

Iona overál modellünk mely a kényelmes viselet mellett biztonságos láthatóságot is kínál. Térdpárnatartó zsebekkel, többfunkciós tárolózsebekkel és kalapácstartóval is rendelkezik.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zippzáros zsebek
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Két hátsózseb
  • Colstok tartó zseb
  • 4XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz