Mátrix polc 4 rekesszel magas közepes

Cikkszám: F50030042
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
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám F50030042
EAN / GTIN 3662424106620
Gyártó száma F50030042

Leírás

Leírás:

  • Mátrix: A moduláris tárolórendszer minden szokásos kisteherautóhoz
  • Polcokból, modulokból és kiegészítőkből egyedileg összeállítható
  • A rendszer a következőkből áll: 8 alappolc, gumiabroncsok fölé helyezhető, 29 modulválaszték 3 hosszban és 2 magasságban, 28 polcválaszték 3 mélységben, valamint tárolódobozok és tartozékok széles választéka
  • A nagyobb termelékenységért az összes alkatrész megfelelő tárolásának köszönhetően
  • Egyszerű összeszerelés a mátrixkonfigurátor segítségével
  • Egyszerű telepítés
  • Nincs sérülésveszély az egyes alkatrészek repülése miatt

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 7,5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz