Iona póló Navy 4XL R

Cikkszám: F477NAR4XL
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
Cikkszám F477NAR4XL
EAN / GTIN 5036108289486
Gyártó száma F477NAR4XL

Leírás

Leírás:

Stílusos póló a jobb láthatóság érdekében Hi-Vis fényvisszaverő szalaggal kiegészítve. Meleg munkakörülményekre kifejlesztett, minőségi, könnyen tisztítható alapanyagból - ideális megoldás meleg munkakörülményekhez!

Jellemző:

  • A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Kényelmes kialakítás
  • Gombos záródás
  • Bordázott gallér
  • 6XL méretig elérhető
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 155
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz