Iona vezetői mellény Navy M R

Cikkszám: F476NARM
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
Cikkszám F476NARM
EAN / GTIN 5036108214372
Gyártó száma F476NARM

Leírás

Leírás:

A négy nagyszerű színben kapható, kiváló mellény alapfelszereltségként kettős azonosító ablakot, rádióhurkot és többfunkciós zsebeket kínál. Tökéletes a vállalati arculat kialakításához.,

Jellemző:

  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Két kisebb zseb
  • Telefon és tolltartó zseb
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Szabvány:

  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz