Leírás:
A négy nagyszerű színben kapható, kiváló mellény alapfelszereltségként kettős azonosító ablakot, rádióhurkot és többfunkciós zsebeket kínál. Tökéletes a vállalati arculat kialakításához.,
Jellemző:
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Két kisebb zseb
- Telefon és tolltartó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható