Leírás:
Az Iona klasszikus esőnadrág teljes eső elleni védelmet és kiváló láthatóságot biztosít. Gumírozott derékkal, oldalzsebekkel és patentos bokarésszel készül.
Jellemző:
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Oldalsó zsebek
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;