Classic Iona esőkabát Navy S R

Cikkszám: F440NARS
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
Cikkszám F440NARS
EAN / GTIN 5036108213061
Gyártó száma F440NARS

Leírás

Leírás:

Az új Iona klasszikus esőkabát könnyű és praktikus megoldás, mely teljes vízállóságot és láthatóságot biztosít. Rejtett kapucnival, nagyméretű zsebekkel és szellőzőnyílásokkal készül.

Jellemző:

  • Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj összetétele: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz