Leírás:
Az új Iona klasszikus esőkabát könnyű és praktikus megoldás, mely teljes vízállóságot és láthatóságot biztosít. Rejtett kapucnival, nagyméretű zsebekkel és szellőzőnyílásokkal készül.
Jellemző:
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj összetétele: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;