Leírás:
A Classic Iona esőkabát jobb láthatóságot biztosít a hosszabb kivitelnek köszönhetően. Könnyű és teljesen vízálló viselet. Az F438 olyan jellemzőkkel van ellátva mint a lecsatolható kapucni, zsebek a biztonságos tároláshoz és a háton rejtett nyílások a tökéletes szellőzés érdekében.
Jellemző:
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;