Iona Lite polár Navy S R

Cikkszám: F433NARS
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
Cikkszám F433NARS
EAN / GTIN 5036108154531
Gyártó száma F433NARS

Leírás

Leírás:

Ez a polár pulóver maximális kényelmet és védelmet biztosít. A fényvisszaverő csíkok garantálják a láthatóságot. Bolyhosodásmentes, strapabíró anyagból készül, hálóbéléssel.

Jellemző:

  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Bélelt a meleg komfort érdekében
  • Zippzáros zsebek
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 400
Héj súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz