Leírás:
Ez a polár pulóver maximális kényelmet és védelmet biztosít. A fényvisszaverő csíkok garantálják a láthatóságot. Bolyhosodásmentes, strapabíró anyagból készül, hálóbéléssel.
Jellemző:
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Zippzáros zsebek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 400
Héj súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható