Gyapjú mellény Navy L R

Cikkszám: F417NARL
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
Cikkszám F417NARL
EAN / GTIN 5036108408627
Gyártó száma F417NARL

Leírás

Leírás:

Gyapjú mellény, amely további meleget és kényelmet biztosít, valamint könnyű mozgást tesz lehetővé. Ez a mellény számos technikai funkcióval rendelkezik, többek között egy mellzsebbel, két cipzáras oldalzsebbel, állvédővel és bekötött szegéllyel a további stílus érdekében.

Jellemző:

  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz