Leírás:
Kénylemes Iona mellény, funkcionális, közkedvelt meleg bélelt mellény típus, jól láthatósági szalaggal kiegészítve. Többfunkciós zsebekkel ellátva.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kézmelegítő zsebek
- Azonosító tartó zseb, mely lehet látható és rejtett is
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Tolltartó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- CE minősítés
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 110°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;