Iona mellény Navy M R

Cikkszám: F414NARM
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
Cikkszám F414NARM
EAN / GTIN 5036108170982
Gyártó száma F414NARM

Leírás

Leírás:

Kénylemes Iona mellény, funkcionális, közkedvelt meleg bélelt mellény típus, jól láthatósági szalaggal kiegészítve. Többfunkciós zsebekkel ellátva.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kézmelegítő zsebek
  • Azonosító tartó zseb, mely lehet látható és rejtett is
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Tolltartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 110°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz