Eco gyapjú pulóver Navy S R

Cikkszám: F409NARS
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
Cikkszám F409NARS
EAN / GTIN 5036108408528
Gyártó száma F409NARS

Leírás

Leírás:

Ez a modern mikrofleece pulóver tökéletesen alkalmas a márkajelzésre, és önmagában vagy egy réteges rendszer részeként is viselhető. Kényelmes, és 100% GRS poliészterből készült, így tökéletesen kiegészíti a sokoldalú életmódot.

Jellemző:

  • 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
  • Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Dermi Pro kesztyű
  • Puha és kényelmes
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% GRS újrahasznosított poliészter
Héj összetétele: 100% GRS újrahasznosított poliészter
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz