City polár Navy M R

Cikkszám: F401NARM
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
Cikkszám F401NARM
EAN / GTIN 5036108161034
Gyártó száma F401NARM

Leírás

Leírás:

A divatos két tónusú design, egyedülálló dupla polár alapanyagból. Vastag, mégis kényelmes, kellemes viselet. Két oldalsó és egy mellzsebbel, ezüst színű zippzárral. Ebben játék a munka!

Jellemző:

  • Két tónusú, vastag, dupla polár alapanyagból
  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Telefontartó zseb
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kontraszt ezüst zippzár
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú
Héj súlya gm: 410
Héj súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz