Argyll vastag polár Navy M R

Cikkszám: F400NARM
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
Cikkszám F400NARM
EAN / GTIN 5036108045433
Gyártó száma F400NARM

Leírás

Leírás:

Az Agryll pulóver, a tradicionális formának és a megbízható minőségnek köszönhetően évről évre az egyik legsikeresebb polár termék a piacon. Kényelmes és meleg viselet.

Jellemző:

  • Vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Zippzáros zsebek
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 400
Héj súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz