Szélálló polár Navy M R

Cikkszám: F285NARM
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
Cikkszám F285NARM
EAN / GTIN 5036108181957
Gyártó száma F285NARM

Leírás

Leírás:

Garantáltan melegen tartja a hideg, szeles napokon új polár modellünk. Tradícionális design, minőségi bolyhosodásmentes alapanyag. A mikroszálas szélálló bélés meleg, mégsem túl vastag.

Jellemző:

  • Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
  • Belső mellzseb
  • Zippzáros zsebek
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kontraszt ezüst zippzár

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Bélés súlya gm: 84
Bélés súlya oz: 2.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz