Aran Női Polár Aqua XS R

Cikkszám: F282AQRXS
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
Cikkszám F282AQRXS
EAN / GTIN 5036108361946
Gyártó száma F282AQRXS

Leírás

Leírás:

Az Aran női polár stílusos és divatos illeszkedést biztosít. Puha, könnyű poliészterből készült. A kényelem és a tartósság garantált. Tökéletes kiegészítője minden munkaruházatnak.

Jellemző:

  • Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Zippzáros zsebek
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Női szabás
  • Új színek

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz