Férfi Aran polár White XXL R

Cikkszám: F205WHRXXL
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
Cikkszám F205WHRXXL
EAN / GTIN 5036108361885
Gyártó száma F205WHRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a közepes vastagságú polár fantasztikus ár-érték arányt képvisel, és viselhető formaruha részeként vagy szabadidős tevékenységekhez, hogy szükség esetén extra meleget biztosítson. Az antibolyhos kivitel hosszabb ideig megőrzi a ruhadarab kinézetét.

Jellemző:

  • Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Zippzáros zsebek
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz