Staffa mikropolár pulóver Navy L R

Cikkszám: F180NARL
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
Cikkszám F180NARL
EAN / GTIN 5036108287178
Gyártó száma F180NARL

Leírás

Leírás:

Stílusos, könnyű, bolyhosodásmentes mikropolár pulóver, mely hordható önállóan és réteges öltözködés részeként egyaránt.

Jellemző:

  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Könnyű és kényelmes
  • 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
  • Többfunkciós, stílusos unisex fazon
  • Dekoratív varrások

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter mikropolár
Héj összetétele: 100% poliészter mikropolár
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz