Egykezes szorító EZXL 900/90

Cikkszám: EZXL90-9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EZXL90-9
EAN / GTIN 4008158041230
Gyártó száma EZXL90-9
L-szám L80030 381

Leírás

Leírás:

  • Szorítóerő akár 2700 N
  • Átalakítható széthúzáshoz - szerszám nélkül az EZM, EZL, EZXL modelleken a felül lévő nyomógombos egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően
  • Ergonomikusan kialakított, 2 komponensű műanyag fogantyú pumpás mechanizmussal és integrált kioldókarral a sín mögött
  • Gumírozott védősapkák keresztprizmával a kerek, hegyes és szögletes alkatrészek biztonságos rögzítéséhez
  • Egykezes, erőkifejtés nélküli működtetés
  • Önkiszolgáló csomagolás

Jellemző:

  • Rezsi: 90 mm
  • Anyag / felület:
    • A sín edzett, polírozott acélból készült
    • A kar megerősített PA6 műanyagból készült
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Műanyag védőkupakok
  • Vasút: 22x8 mm
  • Rögzítőerő: 2700 N
  • Wingspan: 900 mm
  • Szórás második: 195-1090 mm

Előny:

Sokoldalú betét
  • Az ez egykezes féknyereg sorozat számos alkalmazást kínál:
  • A 110 és 900 mm közötti tartományú négyféle változatban, valamint 200 N és 2 700 N közötti szorítóerőkkel kapható
  • A műanyag védősapkákba integrált keresztprizma biztosítja, hogy a kerek, hegyes és szögletes részek biztonságosan rögzítve legyenek
  • A felső részt a bilincsekről a szórókra váltva – az EZM, EZL és EZXL méretekhez, szerszám nélkül, a kioldó mechanizmusnak köszönhetően egy nyomógombbal
Praktikus KÉNYELEM
  • A teljes termékcsalád ergonomikus kezelhetőséget kínál a kifinomult technológiának köszönhetően:
  • A sín mögött található szivattyúkarral ellátott, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag nyél mindkét irányból biztonságos hozzáférést biztosít
  • A nyél-be integrált kiemelő-nek köszönhetően a csúszórúd gyors beállítása és a szorító kioldása érdekében
Robusztus kialakítás
  • Itt a modern optika megfelel a hosszú élettartamnak:
  • betét kiváló minőségű anyagokból, például üvegszál-erősítésű poliamidból a felső és az alsó részhez, valamint edzett és polírozott acélból az üreges profilsín számára
  • A műanyag ház védi a szorító mechanikát a portól és a forgácsoktól.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lépcsőépítés
  • Szárazépítés
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Egykezes rögzítés és szétfeszítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz