Bit sorozat 1 - hosszú Resistorx TT15

Cikkszám: EXR.115L
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EXR.115L
EAN / GTIN 3148510258294
Gyártó száma EXR.115L
L-szám L60130 2724

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A Resistorx® specifikációk szerint
  • Kézi csavarozáshoz.

Jellemző:

  • A [mm]: 3.26
  • d [mm]: 5.2
  • L [mm]: 70
  • Resistorx [szám]: TT15
  • [g]: 8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz