Bit sorozat 1 - hosszú Resistorx TT10

Cikkszám: EXR.110L
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám EXR.110L
    EAN / GTIN 3148510258287
    Gyártó száma EXR.110L
    L-szám L60130 2338

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A Resistorx® specifikációk szerint
    • Kézi csavarozáshoz.

    Jellemző:

    • A [mm]: 2.72
    • d [mm]: 5.2
    • L [mm]: 70
    • Resistorx [szám]: TT10
    • [g]: 8

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz