Bit sorozat 1 - Torx T40 Set 3 db-os készlet

Cikkszám: EX140.J3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám EX140.J3
    EAN / GTIN 3148518206075
    Gyártó száma EX140.J3
    L-szám L60130 10232

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erőssége: 3 bit 1/4″: EX.140
    • Kézi csavarozáshoz

    Jellemző:

    • L [mm]: 25
    • Torx [sz.]: T40
    • Tartalom: T40
    • Tartalom: T40
    • Tartalom: T40
    • Torx [sz: EX.140 (x3)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz