Bit sorozat 1 - Torx T25 Set 3 db-os készlet

Cikkszám: EX125.J3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EX125.J3
EAN / GTIN 3148518205788
Gyártó száma EX125.J3
L-szám L60130 10440

Leírás

Leírás:

  • A termék erőssége: 3 bit 1/4″: EX.125
  • Kézi csavarozáshoz

Jellemző:

  • L [mm]: 25
  • Torx [sz.]: T25
  • Tartalom: T25
  • Tartalom: T25
  • Tartalom: T25: EX.125 (x3)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz