Bit sorozat 1 - Torx T20 Set 3 db-os készlet

Cikkszám: EX120.J3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EX120.J3
EAN / GTIN 3148518205603
Gyártó száma EX120.J3
L-szám L60130 7443

Leírás

Leírás:

  • A termék erőssége: 3 bit 1/4″: EX.120
  • Kézi csavarozáshoz

Jellemző:

  • L [mm]: 25
  • Torx [sz.]: T20
  • Tartalom: T20
  • Tartalom: T20
  • Torx [sz.]: T20
  • Tart: EX.120 (x3)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz