Bit sorozat 6 - Groove hosszú Torx T40

Cikkszám: EX.640
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EX.640
EAN / GTIN 3148510258751
Gyártó száma EX.640
L-szám L60130 6450

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációk szerint

Jellemző:

  • A [mm]: 6.60
  • d [mm]: 7.1
  • L [mm]: 70
  • Torx [sz.]: T40
  • [g]: 17.60

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz